Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 66400 Swaging Punch, 6 in 1, kokonaispituus 5.813 tuumaa | CE4YQX 66400-7

KLEIN TOOLS 66400 lyöntirei'itys, 6 in 1, kokonaispituus 5.813 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE4YQX Malli: 66400Ristiviite: 66400-7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 66400 lyöntirei'itys, 6 in 1, kokonaispituus 5.813 tuumaa
€37.24 / yksikkö