Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 60093 Jäähdytyspyyhe, harmaa | CE4XJV 60093-7

KLEIN TOOLS 60093 Jäähdytyspyyhe, harmaa

Varastossa
Tuote: CE4XJV Malli: 60093Ristiviite: 60093-7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyyhe
VäriHarmaa
Koko13 "x 29.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KLEIN TOOLS 60090 Jäähdytyspyyhe, sininen | CE4XJW 60090-6 60090sininen€12.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 60093 Jäähdytyspyyhe, harmaa
€12.56 / yksikkö