Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5459T Työkalunpitimen pystytys Wrnch Tunnel Loop | AB9JET 2DGU8 / 55088-1

KLEIN TOOLS 5459T Työkalutelineen pystytysväännintunnelisilmukka

Varastossa
Tuote: AB9JET Malli: 5459TRistiviite: 2DGU8 / 55088-1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
VäriRuskea
Sopii vyöihin3-1 / 2 tuumaa
Korkeus9.5 "
MateriaaliNahka
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiAsennusavain
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLeveysHinta
KLEIN TOOLS 5129 Työkalupidike Taskulamppu | AB9JCJ 2DGH5 / 55029-4 5129taskulamppu3"€23.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5459T Työkalutelineen pystytysväännintunnelisilmukka
€35.62 / yksikkö