Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5416TC pulttilaukku, 9 x 5 x 10 tuumaa, 2 taskua, kangas | AC6MCR 34E643 / 55229-8

KLEIN TOOLS 5416TC pulttilaukku, 9 x 5 x 10 tuumaa, 2 taskua, kangas

Varastossa
Tuote: AC6MCR Malli: 5416TCRistiviite: 34E643 / 55229-8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttipussi
VäriLuonnollinen
Korkeus10 "
MateriaaliNro 4 kangas
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)1
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi4202921500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS 5416TCP Pulttilaukku, erittäin korkea, ylhäältä sulkeutuva | CE4VTY 20017-5 5416TCP€63.30
KLEIN TOOLS 42247 Nahkainen pulttilaukku, 8.5 tuuman korkeus | CE4VUC 55902-0 42247€88.97
KLEIN TOOLS 5416TFR Palonkestävä pulttilaukku, kangas | CE4WKY 55529-9 5416TFR€48.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5416TC pulttilaukku, 9 x 5 x 10 tuumaa, 2 taskua, kangas
€62.63 / yksikkö