Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5144BHHB Kauhan kahva, 14 x 7 x 10 tuumaa, 15 taskua, oranssi | AC6MCJ 34E635 / 62132-1

KLEIN TOOLS 5144BHHB työkalukauhan kahva, 14 x 7 x 10 tuuman koko, 15 taskua, oranssi

Varastossa
Tuote: AC6MCJ Malli: 5144BHHBRistiviite: 34E635 / 62132-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujen säilytyskauha
VäriOranssi
Korkeus10 "
MateriaaliMuovi ulkopinta, kangas sisustus, polypropeenipohja
Taskut (sisällä)15
Taskut (ulkopuolella)0
Tyyppiw / kahvat
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KLEIN TOOLS 5144BHB Työkalukauha, 14 x 7 x 10 tuumaa, 15 taskua, oranssi | AC6MCH 34E634 / 62131-4 5144 BHBMuovi ulkopinta, kangas sisustus, polypropeenipohja€135.91
KLEIN TOOLS 5144HBS Työkalukahva, 14 x 7 x 10 tuumaa, 15 taskua, oranssi | AC6MCL 34E637 / 62003-4 5144HBSMuovi ulkopinta, Denier-polyesteri-sisustus, polypropeenipohja€143.01
KLEIN TOOLS 5104MINI Työkalukauha, pieni, nahkapohjainen, halkaisija 4-1/2 tuumaa, kokonaiskorkeus 6 tuumaa | CF3QPU 55206-9 5104 MINIKangas€38.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5144BHHB työkalukauhan kahva, 14 x 7 x 10 tuuman koko, 15 taskua, oranssi
€142.43 / yksikkö