Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5142P Työkalulaukku, 9 x 10 x 8 tuumaa, kangas | AC6VPQ 36K972 / 55337-0

KLEIN TOOLS 5142P Utility Bag, 9 x 10 x 8 tuuman koko, kangas

Varastossa
Tuote: AC6VPQ Malli: 5142PRistiviite: 36K972 / 55337-0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötylaukku
VäriLuonnollinen
Materiaali# 8 kangas
Taskut1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5142P Utility Bag, 9 x 10 x 8 tuuman koko, kangas
€62.30 / yksikkö