Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5113S Kartiomainen kauha 13 H x 9-12 tuumaa D -kangas | AC6VPK 36K966 / 55512-1

KLEIN TOOLS 5113S kartiomainen kauha 13 K x 9 - 12 tuumaa D Canvas

Varastossa
Tuote: AC6VPK Malli: 5113SRistiviite: 36K966 / 55512-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen seinäkauha
VäriLuonnollinen
Materiaali# 6 kangas
Tyyppikääntyvä Snap

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS 5113 Kartiomainen kauha 13 K x 9-12 Tuumaa D Kangas | AC6VPJ 36K965 / 55511-4 5113€86.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5113S kartiomainen kauha 13 K x 9 - 12 tuumaa D Canvas
€100.87 / yksikkö