Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5104S Kauha, #1 Kangas, Kääntyvä nahkapohja | AB9JEF 2DGT6 / 55503-9

KLEIN TOOLS 5104S Kauha, #1 Canvas, Nahkainen pohja kääntyvä

Varastossa
Tuote: AB9JEF Malli: 5104SRistiviite: 2DGT6 / 55503-9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri
VäriLuonnollinen
MateriaaliKangas
Taskut (sisällä)1
TyyppiNahka-alaosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KLEIN TOOLS 5104 Kauha, 1 tasku, kangasnahkainen pohja | AB9HXR 2DFN6 / 55502-2 5104# 1 kangas€143.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5104S Kauha, #1 Canvas, Nahkainen pohja kääntyvä
€161.84 / yksikkö