Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 1986AR Puu- ja sauvakiipeilijät, 1-9/16 tuuman kiipeilijät | CE4YDD 52049-5

KLEIN TOOLS 1986AR Tree and Pole Climbers, Gaffit 1-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE4YDD Malli: 1986ARRistiviite: 52049-5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiipeilijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 1986AR Tree and Pole Climbers, Gaffit 1-9/16 tuumaa
€392.21 / yksikkö