Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 1005-INS eristetty puristin, 22-10 Awg, 9-3/4 tuumaa, oranssi | AB2NWH 1N041 / 74205-7

KLEIN TOOLS 1005-INS eristetty puristin, 22-10 Awg, pituus 9-3/4 tuumaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AB2NWH Malli: 1005-INSRistiviite: 1N041 / 74205-7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Crimper
SäädettäväEi
Koko22-10 AWG
CutsEi
Kokonaispituus9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräHinta
KLEIN TOOLS J1005 Eristetty puristin, 22-10 Awg, 9-3/4 tuumaa, punainen/musta | AA9NUE 1ED90 / 74001-5 J1005Tyyny GripEristetty Crimper€67.79
KLEIN TOOLS 1005 Eristetty puristin, 22-10 Awg, 9-3/4 tuumaa, punainen | AE4LPW 5LL34 / 74204-0 1005Kastettu, tyynykahvaEristetty Crimper€52.04
KLEIN TOOLS 1006 Eristetty puristin, 22-10 Awg, 9-3/4 tuumaa, musta | AE4LPX 5LL35 / 74206-4 1006Kastettu, tyynykahvaEristetty Crimper€59.52
KLEIN TOOLS VDV211100 Multi Connector Compression Crimper, laajennettu ulottuvuus | CE4WXM VDV211100-crimper€58.15
KLEIN TOOLS 3005CR Räikkäpuristin, eristetyt liittimet, 10-22 AWG | CE4XFE 34400-8 3005CR-crimper€56.41
KLEIN TOOLS VDV226005 Datakaapelipuristin | CE4XFF VDV226005-crimper€62.04
KLEIN TOOLS VDV226-005 Compact Pass-Thru Modular Crimper | CP2MND 197GT5 VDV226-005-crimper€51.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 1005-INS eristetty puristin, 22-10 Awg, pituus 9-3/4 tuumaa, oranssi
€110.12 / yksikkö