Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO PB3614 Hanan korjaussarja | AB9VGE 2FGU9

KISSLER & CO PB3614 hanan korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB9VGE Malli: PB3614Ristiviite: 2FGU9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KISSLER & CO 540-7270 hanan korjaussarja | AB9VGD 2FGU8 540-7270€183.87
KISSLER & CO AB50-4110 Hana-korjaussarja yhdysvaltalaiselle standardille | AF8PYA 29FJ74 AB50-4110€35.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO PB3614 hanan korjaussarja
€5.20 / yksikkö