Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO KRP25513 WC-patruuna 2 Kahva Muovi | AB9VFU 2FGT8

KISSLER & CO KRP25513 WC-patruuna 2 kahvan muovia

Varastossa
Tuote: AB9VFU Malli: KRP25513Ristiviite: 2FGT8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden kahvan kylpyhuoneen patruuna
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero2502 ja 2529HDF
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KISSLER & CO PB1745 Pesuainekasetti 2 kahvaa muovia | AB9VFT 2FGT7 PB1745€3.70
KISSLER & CO 46-6399 WC-patruuna, 2-kahvainen muovi | AB9VFV 2FGT9 46-6399€32.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO KRP25513 WC-patruuna 2 kahvan muovia
€12.10 / yksikkö