Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO AB11-6048H keraaminen kuuma sivuvarsi Hintaan Pfister | AG2YNF 32PE64

KISSLER & CO AB11-6048H keraaminen kuuma sivuvarsi Hintaan Pfister

Varastossa
Tuote: AG2YNF Malli: AB11-6048HRistiviite: 32PE64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen kuuma sivuvarsi
Sopii tuotemerkkiinHinta Pfister
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero910-900
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO AB11-6048H keraaminen kuuma sivuvarsi Hintaan Pfister
€21.80 / yksikkö