Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO AB11-4110LC Kylmävarsikompressio American Standard | AF8PWW 29FJ41

KISSLER & CO AB11-4110LC kylmävarren puristus amerikkalainen standardi

Varastossa
Tuote: AF8PWW Malli: AB11-4110LCRistiviite: 29FJ41

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä varsi, puristus
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki
Koko1-3/4" x 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KISSLER & CO AB11-0975C Kylmävarsikompressio Kohlerille | AF8PXD 29FJ51 AB11-0975C2-1 / 2 "x 1"€16.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO AB11-4110LC kylmävarren puristus amerikkalainen standardi
€9.38 / yksikkö