Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 88-9230 1/4 kierrosta pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AD7GDJ 4EET8

KISSLER & CO 88-9230 1/4 kierroksen pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7GDJ Malli: 88-9230Ristiviite: 4EET8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljänneskierroksen syötön pysäytys
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaaliKromattu messinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiCPVC
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliKromattu messinki
Temp. alue40 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
KISSLER & CO 88-9200 1/4 kierrosta pysäytyskulma 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AD7GDE 4EET4 88-9200Kulma3 / 8 "FNPT3 / 8 "Puristus€11.26
KISSLER & CO 88-9235 1/4 kierrosta pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AD7GDF 4EET5 88-9235Kulma1 / 2 "FNPT1 / 2 "Luistaa€13.91
KISSLER & CO 88-9240 1/4 kierrosta pysäytyskulma 5/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AD7GDG 4EET6 88-9240Kulma5 / 8 "Puristus1 / 2 "Luistaa€15.91
KISSLER & CO 88-9220 1/4 kierroksen pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AD7GDH 4EET7 88-9220Kulma1 / 2 "Barb PEX3 / 8 "Puristus€11.73
KISSLER & CO 88-9000 1/4 kierroksen pysäytys suora 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AD7GDK 4EET9 88-9000Suoraan3 / 8 "FNPT3 / 8 "Puristus€10.87
KISSLER & CO 88-9040 1/4-kierrosta suora 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa AD7GDL 4EEU1 88-9040Suoraan1 / 2 "FNPT1 / 2 "Luistaa€12.78
KISSLER & CO 88-9010 1/4-kierrosta suora 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AD7GDM 4EEU2 88-9010Suoraan1 / 2 "Hiki3 / 8 "Puristus€12.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 88-9230 1/4 kierroksen pysäytyskulma 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa
€16.05 / yksikkö