Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 88-4115 Vedenlämmittimen syöttöjohto 3/4 x 3/4 24 tuuman pituus | AG2PRA 31XJ66

KISSLER & CO 88-4115 Vedenlämmittimen syöttöjohto 3/4 x 3/4 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2PRA Malli: 88-4115Ristiviite: 31XJ66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenlämmittimen liitin
NoudattaminenUPC
Suorittaa loppuunKupari
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiIFJ
Sisempi ydinKumi
Pituus24 "
MateriaaliKupari aallotettu
Max. Työpaine250 PSI
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.60 Tutkinnot
pistorasia3 / 4 "
Pistorasian tyyppiIFJ
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)3/4
Syöttöpysäytön tulotyyppiIFJ
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)3/4
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiIFJ
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)3/4
Vesiliittimen tulotyyppiIFJ
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)3/4
Vesiliittimen ulostulotyyppiIFJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliHinta
KISSLER & CO 88-4018 Vedenlämmittimen syöttöjohto 3/4 x 3/4 18 tuuman pituus | AG2PQX 31XJ63 88-4018Ruostumaton teräs18 "Ruostumaton teräs€15.96
KISSLER & CO 88-4024 Vedenlämmittimen syöttöjohto 3/4 x 3/4 24 tuuman pituus | AG2PQY 31XJ64 88-4024Ruostumaton teräs24 "Ruostumaton teräs€19.22
KISSLER & CO 88-4110 Vedenlämmittimen syöttöjohto 3/4 x 3/4 18 tuuman pituus | AG2PQZ 31XJ65 88-4110Kupari18 "Kupari aallotettu€21.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 88-4115 Vedenlämmittimen syöttöjohto 3/4 x 3/4 24 tuuman pituus
€25.58 / yksikkö