Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 59-2035 Altaan siiviläkokoonpano SS Messinki | AH8XBB 39AP45

KISSLER & CO 59-2035 Altaan siiviläkokoonpano SS-messinkiä

Varastossa
Tuote: AH8XBB Malli: 59-2035Ristiviite: 39AP45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan siivilä
Väri / viimeistelykromi
Pituus3 1/2 "- 4"
MateriaaliRuostumaton teräs, messinki
Putki Dia.1.5
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KISSLER & CO 59-2045 Altaan siiviläkokoonpano SS Messinki Kromi | AH8XAY 39AP42 59-2045€16.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 59-2035 Altaan siiviläkokoonpano SS-messinkiä
€13.57 / yksikkö