Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 59-2015 korisuodatin SS kromi | AH8XAZ 39AP43

KISSLER & CO 59-2015 korisiivilä SS Chrome

Varastossa
Tuote: AH8XAZ Malli: 59-2015Ristiviite: 39AP43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Väri / viimeistelykromi
Pituus3.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KISSLER & CO 59-2005 korisuodatin SS-keittiökromi | AH8XBA 39AP44 59-2005€4.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 59-2015 korisiivilä SS Chrome
€12.00 / yksikkö