Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 58-7153 kärjen varvas tulppa ja suihku 2-5 / 16 tuumaa | AG2PPH 31XJ18

KISSLER & CO 58-7153 Kärkivarvastulppa kylpyamme ja suihku 2-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2PPH Malli: 58-7153Ristiviite: 31XJ18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKärjen varvas
Väri / viimeistelykromi
Pituus2 5 / 16 "
MateriaaliMuovi
TyyppiKylpyamme ja suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 58-7153 Kärkivarvastulppa kylpyamme ja suihku 2-5/16 tuumaa
€3.54 / yksikkö