Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 58-1114 tulppa American Standardin | AF7ZNG 23YV91

KISSLER & CO 58-1114 tulppa American Standardiin

Varastossa
Tuote: AF7ZNG Malli: 58-1114Ristiviite: 23YV91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Pituus4.75 "
MateriaaliMuovi
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliTyyppiHinta
KISSLER & CO 58-2162 tulppa Moenille | AF7ZNF 23YV86 58-2162-4 15 / 16 "MuoviKeittiö€2.64
KISSLER & CO 58-1145 WC:n muovitulppa 3-7/8 tuumaa pituus | AG2PPF 31XJ15 58-1145Kromi pää3.875 "MuoviWC€2.86
KISSLER & CO 58-7144 tulppa-amme ja suihkumessinki 1-3/16 tuuman pituus | AG2PPG 31XJ17 58-7144kromi1 3 / 16 "MessinkiKylpyamme ja suihku€19.74
KISSLER & CO 59-X000 tulpan pesuallas ja tyhjennyskumi 1 tuuman pituus | AG2PPP 31XJ25 59-X000Pellava valkoinen1"KumiPesuallas ja tyhjennys€1.40
KISSLER & CO 59-1435 Stopper Disposer Musta / Muovi Kumi | AH8XBC 39AP46 59-1435Musta / muovi-Kumikäsittelijän€2.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 58-1114 tulppa American Standardiin
€5.18 / yksikkö