Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 46-7510 Gerber -hanat 49-300-sarja | AG2PPB 31XJ10

KISSLER & CO 46-7510 Patruuna Gerber hanat 49-300 Series

Varastossa
Tuote: AG2PPB Malli: 46-7510Ristiviite: 31XJ10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti
Sopii tuotemerkkiinGerber
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiineräMateriaaliHinta
KISSLER & CO 23529-0070A patruuna muovia AD6KWL 45K999 23529-0070AAmerican StandardKasettiMuovi€37.50
KISSLER & CO AB46-0014 patruuna, yksivipu Moenille | AF8PXZ 29FJ72 AB46-0014-Yksivipuinen kasettiMuovi, messinki TPI€14.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 46-7510 Patruuna Gerber hanat 49-300 Series
€95.42 / yksikkö