Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 11-0975C Ei-OEM-hanan korjausosien messinki, mäntä AE6DJK 5PYU6

KISSLER & CO 11-0975C Ei-oem-hanan korjausosat messinki ja mäntä

Varastossa
Tuote: AE6DJK Malli: 11-0975CRistiviite: 5PYU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä varsi
MateriaaliMessinki messinkimännällä
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokoHinta
KISSLER & CO 11-0975H Ei-OEM-hanan korjausosien messinki, mäntä | AE6DJJ 5PYU5 11-0975HKuumavesihanan varsiMessinki messinkimännällä2.5 "€11.14
KISSLER & CO 46-0080 Muiden kuin hanojen korjausosien muoviset osat AE6DJY 5PYW1 46-0080PainetasapainoventtiilisarjaMuovi1-27 / 32 "€38.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 11-0975C Ei-oem-hanan korjausosat messinki ja mäntä
€11.14 / yksikkö