Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.2A316X30 säädettävät kahvat 1.18 5 / 16-18 keltainen | AE9DDJ 6HTN2

KIPP K0270.2A316X30 Säädettävät kahvat 1.18 5/16-18 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9DDJ Malli: K0270.2A316X30Ristiviite: 6HTN2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.81 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0270.2A31 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Sisäinen ruostumaton teräs 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RPY 3DEN4 K0270.2A31Musta1.79 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€25.33
KIPP K0270.3A31 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Sisäinen ruostumaton teräs 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RQB 3DEN7 K0270.3A31Musta2.26 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€30.69
KIPP K0270.2A31X15 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 Moderni muotoilu Ng | AC9GXJ 3GHV1 K0270.2A31X15Musta2.22 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "0.59 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65
KIPP K0270.2A31X20 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 Moderni muotoilu Ng | AC9GXL 3GHV3 K0270.2A31X20Musta2.42 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "0.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65
KIPP K0270.2A31X25 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 Moderni muotoilu Ng | AC9GXN 3GHV5 K0270.2A31X25Musta2.62 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "0.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65
KIPP K0270.2A31X30 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 Moderni muotoilu Ng | AC9GXQ 3GHV7 K0270.2A31X30Musta2.81 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "1.18 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65
KIPP K0270.2A31X40 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 Moderni muotoilu Ng | AC9GXT 3GHV9 K0270.2A31X40Musta3.21 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "1.57 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€29.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.2A316X30 Säädettävät kahvat 1.18 5/16-18 Keltainen
€27.65 / yksikkö