Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.2A416X40 Säädettävät kahvat 1.57 3/8-16 Keltainen | AE9CVG 6HRP6

KIPP K0269.2A416X40 Säädettävät kahvat 1.57 3/8-16 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9CVG Malli: K0269.2A416X40Ristiviite: 6HRP6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.21 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0269.3A41 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Sisäinen 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RPE 3DEK5 K0269.3A41Musta2.26 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "-Sisäinen säie€16.80
KIPP K0269.4A41 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Sisäinen 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RPH 3DEK8 K0269.4A41Musta2.64 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "-Sisäinen säie€20.62
KIPP K0269.2A41X55 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen 2.16 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RVY 3DFE2 K0269.2A41X55Musta3.8 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "2.16 "Ulkoinen ketju€16.28
KIPP K0269.2A41X60 Säädettävä kahva 3/8-16 Ulkoinen 2.36 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RVZ 3DFE3 K0269.2A41X60Musta4"Säädettävä kahvaMuovi2.93 "2.36 "Ulkoinen ketju€16.28
KIPP K0269.3A41X50 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen 1.99 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RXQ 3DFJ5 K0269.3A41X50Musta4.07 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "1.99 "Ulkoinen ketju€19.99
KIPP K0269.3A41X55 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen 2.16 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RXR 3DFJ6 K0269.3A41X55Musta4.27 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "2.16 "Ulkoinen ketju€19.99
KIPP K0269.3A41X60 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen 2.36 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RXT 3DFJ7 K0269.3A41X60Musta4.46 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "2.36 "Ulkoinen ketju€19.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.2A416X40 Säädettävät kahvat 1.57 3/8-16 Keltainen
€16.67 / yksikkö