Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.1A21X15 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RTC 3DEV9

KIPP K0269.1A21X15 Säädettävä kahva 1/4-20 Ulkoinen 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8RTC Malli: K0269.1A21X15Ristiviite: 3DEV9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.77 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.59 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0269.1A21 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RNV 3DEJ5 K0269.1A211.28 "1.85 "-Sisäinen säie€11.42
KIPP K0269.2A21 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Sisäinen 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RNZ 3DEJ9 K0269.2A211.79 "2.93 "-Sisäinen säie€13.56
KIPP K0269.1A21X10 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.39 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RTB 3DEV8 K0269.1A21X101.57 "1.85 "0.39 "Ulkoinen ketju€12.56
KIPP K0269.1A21X20 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.78 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RTD 3DEW1 K0269.1A21X201.99 "1.85 "0.78 "Ulkoinen ketju€12.56
KIPP K0269.1A21X25 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.99 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RTE 3DEW2 K0269.1A21X252.16 "1.85 "0.99 "Ulkoinen ketju€12.56
KIPP K0269.1A21X30 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 1.18 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RTF 3DEW3 K0269.1A21X302.36 "1.85 "1.18 "Ulkoinen ketju€12.56
KIPP K0269.1A21X35 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 1.38 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RTG 3DEW4 K0269.1A21X352.56 "1.85 "1.38 "Ulkoinen ketju€14.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.1A21X15 Säädettävä kahva 1/4-20 Ulkoinen 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng
€12.56 / yksikkö