Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.1A11X50 Säädettävä kahva 10-32 Ulkoinen 1.99 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RTA 3DEV7

KIPP K0269.1A11X50 säädettävä kahva 10-32 ulkoinen 1.99 1.85 moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8RTA Malli: K0269.1A11X50Ristiviite: 3DEV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.15 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko10-32
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriSuorittaa loppuunKorkeusNupin tyyppiMateriaaliRuuvin pituusTyyliHinta
KIPP K0123.1A11X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 10-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 | AC8RJA 3DDR2 K0123.1A11X15Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentitMusta satiiniMusta satiini1.81 "Säädettävä kahvasinkki0.59 "Moderni muotoilu€27.39
KIPP K0123.1A11X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 10-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.85 | AC8RJB 3DDR3 K0123.1A11X20Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentitMusta satiiniMusta satiini2.01 "Säädettävä kahvasinkki0.78 "Moderni muotoilu€27.39
KIPP K0123.1A11X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 10-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 | AC8RJC 3DDR4 K0123.1A11X25Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentitMusta satiiniMusta satiini2.2 "Säädettävä kahvasinkki0.99 "Moderni muotoilu€27.39
KIPP K0269.1A11 Säädettävä kahva 10-32 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RNU 3DEJ4 K0269.1A11Sisäinen säieMustaMatta1.28 "Moderni muotoiluMuovi-Novo Grip€11.42
KIPP K0270.1A11 Säädettävä kahva 10-32 sisäinen ruostumaton teräs 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RPT 3DEL8 K0270.1A11Sisäkierre, ruostumatonta terästäMustaMatta1.28 "Moderni muotoiluMuovi-Novo Grip€21.11
KIPP K0269.1A11X10 Säädettävä kahva 10-32 Ulkoinen 0.39 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RRR 3DEU8 K0269.1A11X10Ulkoinen ketjuMustaMatta1.57 "Moderni muotoiluMuovi0.39 "Novo Grip€12.56
KIPP K0269.1A11X15 Säädettävä kahva 10-32 Ulkoinen 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RRT 3DEU9 K0269.1A11X15Ulkoinen ketjuMustaMatta1.77 "Moderni muotoiluMuovi0.59 "Novo Grip€12.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.1A11X50 säädettävä kahva 10-32 ulkoinen 1.99 1.85 moderni muotoilu Ng
€14.00 / yksikkö