Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0251.006 sienen nuppi M6 sisäinen ruostumaton teräs 0.98 0.91 | AC8RMT 3DED7

KIPP K0251.006 Mushroom Nuppi M6 Sisäinen ruostumaton teräs 0.98 0.91

Varastossa
Tuote: AC8RMT Malli: K0251.006Ristiviite: 3DED7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen nuppi
VäriMusta
Halkaisija0.91 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus0.98 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM6
TyyppiSisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
KIPP K0251.006X15 sienen nuppi M6 ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.57 0.91 | AC8RNC 3DEF5 K0251.006x151.57 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0251.006 Mushroom Nuppi M6 Sisäinen ruostumaton teräs 0.98 0.91
€8.45 / yksikkö