Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0247.0105X10 Pyöreä nuppi, ruostumaton teräs 0.39 1.26 M5 0.83 | AC8QYV 3DCH9

KIPP K0247.0105X10 uurrettu nuppi, ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.26 M5 0.83

Varastossa
Tuote: AC8QYV Malli: K0247.0105X10Ristiviite: 3DCH9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty nuppi
komponentitRuostumaton teräs
Halkaisija0.83 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.26 "
Ruuvin pituus0.39 "
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0247.0105 Pyälletty nuppi, ruostumaton teräs 0.87 M5 0.83 | AC8QYU 3DCH8 K0247.0105Ruostumaton teräs0.87 "-Sisäinen säie€5.91
KIPP K0247.0105X25 Pyöristetty nuppi Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 M5 0.83 | AC8QYW 3DCJ3 K0247.0105x25Ruostumaton teräs1.85 "0.99 "Ulkoinen ketju€6.98
KIPP K0247.105X10 Pyälletty nuppi, ulkoinen 0.39 1.26 M5 0.83 | AC9GCT 3GFJ4 K0247.105x10Teräs1.26 "0.39 "Ulkoinen ketju€4.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0247.0105X10 uurrettu nuppi, ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.26 M5 0.83
€7.42 / yksikkö