Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0155.412X35 Star Grip -nuppi M12 Ulkoinen 1.38 2.64 1.99 L | AC9HAD 3GJF6

KIPP K0155.412X35 Star Grip Nuppi M12 Ulkoinen 1.38 2.64 1.99 L

Varastossa
Tuote: AC9HAD Malli: K0155.412X35Ristiviite: 3GJF6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.99 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.64 "
Ruuvin pituus1.38 "
TyyliL
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.212 tähtikahvan nuppi M12, sisäinen 1.57 2.48 K | AC8TAB 3DFT7 K0155.2122.48 "1.57 "-KSisäinen säie€11.54
KIPP K0153.212 Tähtinuppi M12 Sisäinen 1.57 2.48 Teräskaulus | AC8THG 3DHE8 K0153.2122.48 "1.57 "-Teräksinen kaulusSisäinen säie€11.79
KIPP K0155.4121X30 Star Grip -nuppi M12 Ulkoinen 1.18 2.76 2.48 L | AC9GZN 3GJD4 K0155.4121x302.48 "2.76 "1.18 "LUlkoinen ketju€12.09
KIPP K0155.4121X45 Star Grip -nuppi M12 Ulkoinen 1.77 3.35 2.48 L | AC9GZT 3GJE1 K0155.4121x452.48 "3.35 "1.77 "LUlkoinen ketju€13.36
KIPP K0155.4121X60 Star Grip -nuppi M12 Ulkoinen 2.36 3.94 2.48 L | AC9GZW 3GJE5 K0155.4121x602.48 "3.94 "2.36 "LUlkoinen ketju€15.24
KIPP K0155.412X30 Star Grip -nuppi M12 Ulkoinen 1.18 2.44 1.99 L | AC9HAB 3GJF4 K0155.412x301.99 "2.44 "1.18 "LUlkoinen ketju€8.11
KIPP K0154.212 Tähtinuppi M12 Sisäinen 1.57 2.48 Ruostumaton teräs | AC9HBK 3GJK3 K0154.2122.48 "1.57 "-SS-inserttiSisäinen säie€15.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0155.412X35 Star Grip Nuppi M12 Ulkoinen 1.38 2.64 1.99 L
€8.40 / yksikkö