Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0150.363CP2 Ruostumaton teräs tähtinuppi 1 / 2-13 luonnon kiillotettu | AE9GUY 6JRW5

KIPP K0150.363CP2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1/2-13 luonnollinen kiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GUY Malli: K0150.363CP2Ristiviite: 6JRW5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi
Ikävystyttää0.5 "
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija2.48 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiTähti Grip
Kokonaiskorkeus1.57
TyyliStyle C
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiStyle C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0150.263CP2 Ruostumaton teräs tähtinuppi 1 / 2-13 luonnon kiillotettu | AE9GUP 6JRV7 K0150.263CP22.48 "1.57Tyyli BTyyli B€37.41
KIPP K0150.463A52 Ruostumaton teräs tähtinuppi 1 / 2-13 luonnon kiillotettu | AE9GVG 6JRX3 K0150.463A522.5 "1 3 / 5 "Style DStyle D€51.25
KIPP K0150.563A52 Ruostumaton teräs tähtinuppi 1 / 2-13 luonnon kiillotettu | AE9GVQ 6JRY1 K0150.563A522.48 "1.57Style EStyle E€47.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0150.363CP2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1/2-13 luonnollinen kiillotettu
€43.31 / yksikkö