Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0146.3032062 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M6 luonnon kiillotettu | AE9GTF 6JRR6

KIPP K0146.3032062 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M6 Natural Kiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GTF Malli: K0146.3032062Ristiviite: 6JRR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattoman teräksen nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.26 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiPalm-ote
Kokonaiskorkeus0.79
TyyliStyle C
Kierteen kokoM6
TyyppiStyle C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0146.2032062 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M6 luonnon kiillotettu | AE9GRX 6JRP8 K0146.2032062Tyyli BTyyli B€18.90
KIPP K0146.4032062 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M6 luonnon kiillotettu | AE9GTP 6JRT4 K0146.4032062Style DStyle D€23.89
KIPP K0146.5032062 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M6 luonnon kiillotettu | AE9GTY 6JRU2 K0146.5032062Style EStyle E€24.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0146.3032062 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M6 Natural Kiillotettu
€21.07 / yksikkö