Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0124.206X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M6 Ulkoinen 0.99 2.93 2.66 | AC8TDK 3DGT8

KIPP K0124.206X25 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M6 ulkoinen 0.99 2.93 2.66

Varastossa
Tuote: AC8TDK Malli: K0124.206X25Ristiviite: 3DGT8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€102.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS säädettävä kahva
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.66 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus0.99 "
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoTyyppiHinta
KIPP K0124.206X15 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M6 Ulkoinen 0.59 2.93 2.26 | AC8TDH 3DGT6 K0124.206x152.26 "2.93 "0.59 "M6Ulkoinen ketju€102.41
KIPP K0124.206X20 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M6 Ulkoinen 0.78 2.93 2.46 | AC8TDJ 3DGT7 K0124.206x202.46 "2.93 "0.78 "M6Ulkoinen ketju€102.41
KIPP K0124.206X30 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M6 Ulkoinen 1.18 2.93 2.85 | AC8TDL 3DGT9 K0124.206x302.85 "2.93 "1.18 "M6Ulkoinen ketju€102.41
KIPP K0124.206X40 Säädettävä kahva ruostumatonta terästä M6 Ulkoinen 1.57 2.93 3.25 | AC8TDM 3DGU1 K0124.206x403.25 "2.93 "1.57 "M6Ulkoinen ketju€105.92
KIPP K0124.206X50 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M6 Ulkoinen 1.99 2.93 3.64 | AC8TDN 3DGU2 K0124.206x503.64 "2.93 "1.99 "M6Ulkoinen ketju€105.92
KIPP K0124.206X60 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M6 Ulkoinen 2.36 2.93 4.04 | AC8TDP 3DGU3 K0124.206x604.04 "2.93 "2.36 "M6Ulkoinen ketju€105.92
KIPP K0124.2A4X20 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 3 / 8-16 Ulkoinen 0.78 2.93 2.46 | AC8TEV 3DGX4 K0124.2A4X202.46 "2.93 "0.78 "3 / 8-16Ulkoinen ketju€95.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0124.206X25 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M6 ulkoinen 0.99 2.93 2.66
€102.41 / yksikkö