Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0117.2A31X40 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 Musta | AC9GTT 3GHG4

KIPP K0117.2A31X40 säädettävä kahva 5/16-18 ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 musta

Varastossa
Tuote: AC9GTT Malli: K0117.2A31X40Ristiviite: 3GHG4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus3.37 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0117.3A31X40 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 3.58 Musta | AC8QZK 3DCN2 K0117.3A31X403.84 "3.58 "1.57 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€45.41
KIPP K0117.3A31X50 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 3.58 Musta | AC8QZM 3DCN4 K0117.3A31X504.23 "3.58 "1.99 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€45.10
KIPP K0117.3A31X60 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 3.58 Musta | AC8QZP 3DCN6 K0117.3A31X604.63 "3.58 "2.36 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€45.29
KIPP K0117.2A31 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Sisäinen ruostumaton teräs 2.93 1.79 Musta | AC9GET 3GFU5 K0117.2A311.79 "2.93 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€35.14
KIPP K0117.3A31 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Sisäinen ruostumaton teräs 3.58 2.26 Musta | AC9GEW 3GFU8 K0117.3A312.26 "3.58 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€39.86
KIPP K0117.2A31X15 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 2.93 Musta | AC9GTJ 3GHF5 K0117.2A31X152.38 "2.93 "0.59 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€37.05
KIPP K0117.2A31X20 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.93 Musta | AC9GTL 3GHF7 K0117.2A31X202.58 "2.93 "0.78 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€37.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0117.2A31X40 säädettävä kahva 5/16-18 ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 musta
€39.86 / yksikkö