Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0117.1A21X10 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.85 Musta | AC9GPK 3GGW9

KIPP K0117.1A21X10 säädettävä kahva 1/4-20 ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.85 musta

Varastossa
Tuote: AC9GPK Malli: K0117.1A21X10Ristiviite: 3GGW9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus1.67 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.39 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0117.1A21 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Sisäinen ruostumaton teräs 1.85 1.28 Musta | AC9GEN 3GFU1 K0117.1A211.28 "1.85 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€28.31
KIPP K0117.2A21 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Sisäinen ruostumaton teräs 2.93 1.79 Musta | AC9GER 3GFU4 K0117.2A211.79 "2.93 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€35.14
KIPP K0117.1A21X15 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 Musta | AC9GPM 3GGX2 K0117.1A21X151.87 "1.85 "0.59 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.89
KIPP K0117.1A21X20 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.85 Musta | AC9GPP 3GGX4 K0117.1A21X202.07 "1.85 "0.78 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.89
KIPP K0117.1A21X25 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 Musta | AC9GPR 3GGX6 K0117.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.89
KIPP K0117.1A21X30 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 1.85 Musta | AC9GPU 3GGX8 K0117.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.89
KIPP K0117.1A21X40 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 1.85 Musta | AC9GPW 3GGY1 K0117.1A21X402.85 "1.85 "1.57 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0117.1A21X10 säädettävä kahva 1/4-20 ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.85 musta
€29.89 / yksikkö