Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0114.1A31X25 Ulkoinen kiristysvipu 0.99 4.02 5 / 16-18 1.46 | AC8QRZ 3DAG3

KIPP K0114.1A31X25 kiristysvipu ulkoinen 0.99 4.02 5/16-18 1.46

Varastossa
Tuote: AC8QRZ Malli: K0114.1A31X25Ristiviite: 3DAG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitysvipu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva0 tutkinto
Korkeus1.46 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.02 "
Ruuvin pituus0.99 "
TyyliMatala profiili
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0114.1A31 Sisäinen kiristysvipu 4.02 5 / 16-18 0.47 | AC8QRM 3DAF1 K0114.1A310 tutkinto0.47 "-Sisäinen säie€56.74
KIPP K0114.1A32 Sisäinen kiristysvipu 4.02 5 / 16-18 1.14 | AC8QRN 3DAF2 K0114.1A3215 tutkinto1.14 "-Sisäinen säie€63.83
KIPP K0114.1A31X20 kiristysvipu, ulkokierre, musta oksidiviimeistely | AC8QRY 3DAG2 K0114.1A31X200 tutkinto1.26 "0.78 "Ulkoinen ketju€55.62
KIPP K0114.1A31X30 Kiristysvipu Ulkoinen 1.18 4.02 5/16-18 1.65 | AC8QTA 3DAG4 K0114.1A31X300 tutkinto1.65 "1.18 "Ulkoinen ketju€59.29
KIPP K0114.1A31X40 kiristysvipu ulkoinen 1.57 4.02 5 / 16-18 2.05 | AC8QTB 3DAG5 K0114.1A31X400 tutkinto2.05 "1.57 "Ulkoinen ketju€62.30
KIPP K0114.1A31X50 kiristysvipu ulkoinen 1.99 4.02 5 / 16-18 2.44 | AC8QTC 3DAG6 K0114.1A31X500 tutkinto2.44 "1.99 "Ulkoinen ketju€62.20
KIPP K0114.1A31X60 Ulkoinen kiristysvipu 2.36 4.02 5 / 16-18 2.83 | AC8QTD 3DAG7 K0114.1A31X600 tutkinto2.83 "2.36 "Ulkoinen ketju€62.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0114.1A31X25 kiristysvipu ulkoinen 0.99 4.02 5/16-18 1.46
€59.19 / yksikkö