Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0108.4A72 Säädettävä vipu 3 / 4-10 Sisäinen 5.3 2.22 0 astetta | AC9HGK 3GKF7

KIPP K0108.4A72 Säädettävä vipu 3/4-10 Sisäinen 5.3 2.22 0 astetta

Varastossa
Tuote: AC9HGK Malli: K0108.4A72Ristiviite: 3GKF7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kiristysvipu
Suorittaa loppuunMusta jauhetakki
Kahva0 tutkinto
Korkeus2.22 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.3 "
TyyliSäädettävä vipu
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusHinta
KIPP K0108.4A71 Säädettävä vipu 3 / 4-10 Sisäinen 5.1 3.5 20 astetta | AC9HGJ 3GKF6 K0108.4A7120 tutkinto3.5 "€94.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0108.4A72 Säädettävä vipu 3/4-10 Sisäinen 5.3 2.22 0 astetta
€94.24 / yksikkö