Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0108.1A42X20 Säädettävä vipu 3 / 8-16 Ulkoinen 0.78 3.62 0 astetta | AC9HHF 3GKH8

KIPP K0108.1A42X20 Säädettävä vipu 3/8-16 Ulkoinen 0.78 3.62 0 astetta

Varastossa
Tuote: AC9HHF Malli: K0108.1A42X20Ristiviite: 3GKH8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kiristysvipu
Suorittaa loppuunMusta jauhetakki
Kahva0 tutkinto
Korkeus2.24 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.62 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliSäädettävä vipu
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0108.1A41 Säädettävä vipu 3 / 8-16 Sisäinen 3.46 2.3 20 astetta | AC9HFW 3GKE3 K0108.1A4120 tutkinto2.3 "3.62 "-Sisäinen säie€53.12
KIPP K0108.1A42 Säädettävä vipu 3 / 8-16 Sisäinen 3.62 1.46 0 astetta | AC9HFX 3GKE4 K0108.1A420 tutkinto1.46 "3.62 "-Sisäinen säie€53.12
KIPP K0108.2A41 Säädettävä vipu 3 / 8-16 Sisäinen 4.17 2.7 20 astetta | AC9HFY 3GKE5 K0108.2A4120 tutkinto2.7 "4.37 "-Sisäinen säie€65.89
KIPP K0108.2A42 Säädettävä vipu 3 / 8-16 Sisäinen 4.37 1.65 0 astetta | AC9HFZ 3GKE6 K0108.2A420 tutkinto1.65 "4.37 "-Sisäinen säie€65.89
KIPP K0108.1A41X20 Säädettävä vipu 3 / 8-16 Ulkoinen 0.78 3.46 20 astetta | AC9HGZ 3GKH2 K0108.1A41X2020 tutkinto3.09 "3.62 "0.78 "Ulkoinen ketju€58.18
KIPP K0108.1A41X25 säädettävä vipu 3 / 8-16 ulkoinen 0.99 3.46 20 astetta | AC9HHA 3GKH3 K0108.1A41X2520 tutkinto3.29 "3.62 "0.99 "Ulkoinen ketju€58.18
KIPP K0108.1A41X30 säädettävä vipu 3 / 8-16 ulkoinen 1.18 3.46 20 astetta | AC9HHB 3GKH4 K0108.1A41X3020 tutkinto3.48 "3.62 "1.18 "Ulkoinen ketju€58.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0108.1A42X20 Säädettävä vipu 3/8-16 Ulkoinen 0.78 3.62 0 astetta
€58.18 / yksikkö