Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0108.1A31X20 Säädettävä vipu 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 3.46 20 astetta | AC9HGL 3GKF8

KIPP K0108.1A31X20 Säädettävä vipu 5/16-18 Ulkoinen 0.78 3.46 20 astetta

Varastossa
Tuote: AC9HGL Malli: K0108.1A31X20Ristiviite: 3GKF8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kiristysvipu
Suorittaa loppuunMusta jauhetakki
Kahva20 tutkinto
Korkeus3.09 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.62 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliSäädettävä vipu
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0108.1A31 Säädettävä vipu 5/16-18 Sisäinen 3.46 2.3 20 astetta | AC9HFU 3GKE1 K0108.1A3120 tutkinto2.3 "-Sisäinen säie€53.12
KIPP K0108.1A32 Säädettävä vipu 5 / 16-18 Sisäinen 3.62 1.46 0 astetta | AC9HFV 3GKE2 K0108.1A320 tutkinto1.46 "-Sisäinen säie€53.12
KIPP K0108.1A31X25 säädettävä vipu 5 / 16-18 ulkoinen 0.99 3.46 20 astetta | AC9HGM 3GKF9 K0108.1A31X2520 tutkinto3.29 "0.99 "Ulkoinen ketju€58.18
KIPP K0108.1A31X30 säädettävä vipu 5 / 16-18 ulkoinen 1.18 3.46 20 astetta | AC9HGN 3GKG1 K0108.1A31X3020 tutkinto3.48 "1.18 "Ulkoinen ketju€58.18
KIPP K0108.1A31X40 Säädettävä vipu 5 / 16-18 Ulkoinen 1.57 3.46 20 astetta | AC9HGP 3GKG2 K0108.1A31X4020 tutkinto3.88 "1.57 "Ulkoinen ketju€59.72
KIPP K0108.1A31X50 säädettävä vipu 5 / 16-18 ulkoinen 1.99 3.46 20 astetta | AC9HGQ 3GKG3 K0108.1A31X5020 tutkinto4.27 "1.99 "Ulkoinen ketju€59.72
KIPP K0108.1A31X60 säädettävä vipu 5 / 16-18 ulkoinen 2.36 3.46 20 astetta | AC9HGR 3GKG4 K0108.1A31X6020 tutkinto4.67 "2.36 "Ulkoinen ketju€59.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0108.1A31X20 Säädettävä vipu 5/16-18 Ulkoinen 0.78 3.46 20 astetta
€58.18 / yksikkö