Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0006.15111A1X20 nokkavivut 0.78 10-32 musta | AE9GNM 6JRF0

KIPP K0006.15111A1X20 nokkavivut 0.78 10-32 musta

Varastossa
Tuote: AE9GNM Malli: K0006.15111A1X20Ristiviite: 6JRF0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vivut
VäriMusta
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus2.76 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliSäädettävä
Kierteen koko10-32
TyyppiSäädettävä
Leveys0.83

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitRuuvin pituusHinta
KIPP K0006.15011A1X20 nokkavivut 0.78 10-32 musta | AE9GMV 6JRD4 K0006.15011A1X20Teräs0.78 "€23.64
KIPP K0006.15011A1X30 nokkavivut 1.18 10-32 musta | AE9GMW 6JRD5 K0006.15011A1X30Teräs1.18 "€24.74
KIPP K0006.15011A1X40 nokkavivut 1.57 10-32 musta | AE9GMX 6JRD6 K0006.15011A1X40Teräs1.57 "€26.26
KIPP K0006.15011A1X50 nokkavivut 1.99 10-32 musta | AE9GMY 6JRD7 K0006.15011A1X50Teräs1.99 "€26.26
KIPP K0006.15111A1X30 nokkavivut 1.18 10-32 musta | AE9GNN 6JRF1 K0006.15111A1X30Ruostumaton teräs1.18 "€41.97
KIPP K0006.15111A1X40 nokkavivut 1.57 10-32 musta | AE9GNP 6JRF2 K0006.15111A1X40Ruostumaton teräs1.57 "€44.86
KIPP K0006.15111A1X50 nokkavivut 1.99 10-32 musta | AE9GNQ 6JRF3 K0006.15111A1X50Ruostumaton teräs1.99 "€44.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0006.15111A1X20 nokkavivut 0.78 10-32 musta
€41.57 / yksikkö