Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0006.1511105X20 nokkavivut 0.78 M5 musta | AE9GND 6JRE2

KIPP K0006.1511105X20 Nokkavivut 0.78 M5 Musta

Varastossa
Tuote: AE9GND Malli: K0006.1511105X20Ristiviite: 6JRE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vivut
VäriMusta
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus2.76 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliSäädettävä
Kierteen kokoM5
TyyppiSäädettävä
Leveys0.83

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikomponentitSuorittaa loppuunMateriaaliRuuvin pituusHinta
KIPP K0006.1501105X20 nokkavivut 0.78 M5 musta | AE9GML 6JRC6 K0006.1501105x20MustaTeräsMattaValettu alumiini0.78 "€24.74
KIPP K0006.1501105X30 Nokkakahvat 1.18 M5 Musta | AE9GMM 6JRC7 K0006.1501105x30MustaTeräsMattaValettu alumiini1.18 "€24.98
KIPP K0006.1501105X40 Vivut 1.57 M5 Musta | AE9GMN 6JRC8 K0006.1501105x40MustaTeräsMattaValettu alumiini1.57 "€26.20
KIPP K0006.1501105X50 nokkavivut 1.99 M5 musta | AE9GMP 6JRC9 K0006.1501105x50MustaTeräsMattaValettu alumiini1.99 "€25.88
KIPP K0006.1511105X30 nokkavivut 1.18 M5 musta | AE9GNE 6JRE3 K0006.1511105x30MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.18 "€41.99
KIPP K0006.1511105X40 nokkavivut 1.57 M5 musta | AE9GNF 6JRE4 K0006.1511105x40MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.57 "€44.86
KIPP K0006.1511105X50 Nokkakahvat 1.99 M5 Musta | AE9GNG 6JRE5 K0006.1511105x50MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.99 "€44.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0006.1511105X20 Nokkavivut 0.78 M5 Musta
€41.97 / yksikkö