KINGSWAY GROUP KG274RH Oikeakätinen seinäteline, pituus 36 tuumaa, alumiini, tartuntatanko, valkoinen | CE9PWL 54XY82

KINGSWAY GROUP KG274RH Oikeanpuoleinen seinäteline, pituus 36 tuumaa, alumiinia, tartuntatanko, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9PWL Malli: KG274RHRistiviite: 54XY82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,200.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnipitotanko
VäriValkoinen
Syvyys4-1 / 16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
kehysAlumiini
Korkeus4-7 / 8 "
Pituus36 "
MateriaaliAlumiini
KiinnitysruuvitRuostumaton teräs
TyyppiOikeanpuoleinen seinäteline
Leveys4-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
KINGSWAY GROUP KG278RH Oikeakätinen seinäteline, pituus 48 tuumaa, alumiini, tartuntatanko, valkoinen | CE9PWJ 54XY86 KG278RH48 "Oikeanpuoleinen seinäteline€1,374.78
KINGSWAY GROUP KG276RH Oikeakätinen seinäteline, pituus 42 tuumaa, alumiinia, tartuntatanko, valkoinen | CE9PWK 54XY84 KG276RH42 "Oikeanpuoleinen seinäteline€1,258.77
KINGSWAY GROUP KG273RH Oikeakätinen seinäteline, pituus 30 tuumaa, alumiinia, tartuntatanko, valkoinen | CE9PWM 54XY80 KG273RH30 "Oikeanpuoleinen seinäteline€1,105.68
KINGSWAY GROUP KG272RH Oikeakätinen seinäteline, pituus 24 tuumaa, alumiini, tartuntatanko, valkoinen | CE9PWN 54XY78 KG272RH24 "Oikeanpuoleinen seinäteline€1,043.60
KINGSWAY GROUP KG270RH Oikeakätinen seinäteline, pituus 18 tuumaa, alumiini, tartuntatanko, valkoinen | CE9PWP 54XY76 KG270RH18 "Oikeanpuoleinen seinäteline€939.74
KINGSWAY GROUP KG278LH Vasen Seinäteline, Pituus 48 tuumaa, Alumiini, Tartuntatanko, Valkoinen | CE9YKJ 54XY85 KG278LH48 "Vasenkätinen seinäkiinnike€1,374.78
KINGSWAY GROUP KG276LH Vasen Seinäteline, Pituus 42 tuumaa, Alumiini, Tartuntatanko, Valkoinen | CE9YKK 54XY83 KG276LH42 "Vasenkätinen seinäkiinnike€1,277.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSWAY GROUP KG274RH Oikeanpuoleinen seinäteline, pituus 36 tuumaa, alumiinia, tartuntatanko, valkoinen
€1,200.75 / yksikkö