Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 8656GRA Coil Rack 33-1/4 Inch Steel | AB6XZX 22P597

KINEDYNE 8656GRA kelateline 33-1/4 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AB6XZX Malli: 8656GRARistiviite: 22P597

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.40 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelateline
MateriaaliTeräs
Koko33.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)84.58
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 8656GRA kelateline 33-1/4 tuumaa terästä
€31.40 / yksikkö