Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 422721GRA vinssihihna 27 jalkaa x 4 tuumaa 5400 paunaa. | AB6XYT 22P568

KINEDYNE 422721GRA Vinssihihna 27 jalkaa x 4 tuumaa 5400 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6XYT Malli: 422721GRARistiviite: 22P568

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.45 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin hihna
Säätötyyppivinssi
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus16,200 lb
VäriKulta
AsennustyyliLitteä koukku
LaitteistomateriaaliSinkitty / lämpökäsitelty hiiliteräs
Hihnan pituus27ft.
Hihnan leveys4"
Työkuorman raja5400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
KINEDYNE 323021GRA vinssihihna 30 jalkaa x 3 tuumaa 5400 paunaa. | AB6XYQ 22P566 323021 GRALitteä koukku30ft.3"5400 lb€54.44
KINEDYNE 323040GRA vinssihihna 30 jalkaa x 3 tuumaa 5400 paunaa. | AB6XYR 22P567 323040 GRAKetjun ankkuri30ft.3"5400 lb€69.68
KINEDYNE 423010GRA vinssihihna 30 jalkaa x 4 tuumaa 5400 paunaa. | AB6XYU 22P569 423010 GRAKolmion rengas30ft.4"5400 lb€48.65
KINEDYNE 423021GRA vinssihihna 30 jalkaa x 4 tuumaa 5400 paunaa. | AB6XYV 22P570 423021 GRALitteä koukku30ft.4"5400 lb€39.53
KINEDYNE 423030GRA vinssihihna 30 jalkaa x 4 tuumaa 5000 paunaa. | AB6XYW 22P571 423030 GRAOmmeltu silmä30ft.4"5000 paunaa.€41.48
KINEDYNE 423040GRA vinssihihna 30 jalkaa x 4 tuumaa 5400 paunaa. | AB6XYX 22P572 423040 GRAKetjun ankkuri30ft.4"5400 lb€80.26
KINEDYNE 423000GRA vinssihihna 30 jalkaa x 4 tuumaa 5400 paunaa. | AB6YBH 22P631 423000 GRAEi varusteita30ft.4"5400 lb€45.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 422721GRA Vinssihihna 27 jalkaa x 4 tuumaa 5400 Lb.
€39.45 / yksikkö