KIMBLE CHASE 51017-200 Putket viljelmä polypropeeni 17mm x 100mm - PK1000 | AF3QGH 8AW72

KIMBLE CHASE 51017-200 Putket Viljelypolypropeeni 17mm x 100mm - PK1000

Varastossa
Tuote: AF3QGH Malli: 51017-200Ristiviite: 8AW72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulttuuriputki
Koko100 mm P x 17 mm L
VäriLuonnollinen
Pituus100ft.
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kertakäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 736500-3515 Hybridisaatioputki, 5ml nimelliskapasiteetti, 150mm pituus, 2Pk | CJ2LXM 52NF60 736500-3515Putki2€367.13
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 736500-3530 Hybridisaatioputki, 5ml nimelliskapasiteetti, 300mm pituus, 2Pk | CJ2LXN 52NG85 736500-3530Putki2€422.95
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 73750-20125 ruuvikierreviljelyputki, 25 ml nimelliskapasiteetti, ei graduoitu, 500 pk | CJ3GRN 52NJ95 73750-20125Kulttuuriputki500€498.15
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 73770-20125 ruuvikierreviljelyputki, 25 ml nimelliskapasiteetti, ei graduoitu, 500 pk | CJ3GRP 52NL59 73770-20125Kulttuuriputki500€547.58
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 73770-16150 Ruuvikierreviljelyputki, 20ml Nimellistilavuus, Ei graduoitu, 1000Pk | CJ3GRQ 52NE69 73770-16150Kulttuuriputki1000€758.72
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 73770-13100 Ruuvikierreviljelyputki, 8ml Nimellistilavuus, Ei graduoitu, 1000Pk | CJ3GRR 52NK64 73770-13100Kulttuuriputki1000€613.58
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 73770-20150 ruuvikierreviljelyputki, 30 ml nimellistilavuus, ei graduoitu, 500 pk | CJ3GRT 52NJ90 73770-20150Kulttuuriputki500€618.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 51017-200 Putket Viljelypolypropeeni 17mm x 100mm - PK1000
€250.65 /pakkaus