KIMBLE CHASE 25285-500 pyöreäpohjainen pullo 500ml Lasi PK12 | AH2ERC 26CZ01

KIMBLE CHASE 25285-500 pyöreäpohjainen pullo 500 ml lasi PK12

Varastossa
Tuote: AH2ERC Malli: 25285-500Ristiviite: 26CZ01

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€701.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pohjainen pullo
ASTME438
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi
Koko16.9 oz.
SulkeminenEi
SulkemistyyppiTulppa
Korkeus6.29 "
TyyliSuoraan
TyyppiPyöreä alaosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2623
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)35.88
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-korkeus - metrinen: 160 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 25285-100 pyöreä pohjainen pullo 100 ml Lasi PK12 | AH2EQY 26CY92 25285-1003.38 oz.4.52 "12€626.33
KIMBLE CHASE 25285-300 pyöreäpohjainen pullo 300ml Lasi PK12 | AH2EQZ 26CY97 25285-30010 oz.5.6 "12€907.32
KIMBLE CHASE 25285-3000 pyöreäpohjainen pullo 3000 ml Lasi PK6 | AH2ERA 26CY98 25285-3000101 oz.10 "6€1,293.59
KIMBLE CHASE 25285-50 pyöreä pohjainen pullo 50 ml Lasi Kirkas PK12 | AH2ERB 26CY99 25285-501.7 oz.4"12€620.38
KIMBLE CHASE 25057-250 kiehumispullo, 250 ml, boorisilikaattilasi, tulppa | CH9RVB 26CY83 25057-250--1€170.86
KIMBLE CHASE 251450-0015 erlenmeyerpullo, 15 ml, lasi, kirkas, ruuvattava | CH9XMG 26CY84 251450-0015--1€157.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 25285-500 pyöreäpohjainen pullo 500 ml lasi PK12
€701.61 /pakkaus