Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 21500G-500 tislauspullo 500ml Lasi Kirkas | AH2EQX 26CY74

KIMBLE CHASE 21500G-500 tislauspullo 500mL lasikirkas

Varastossa
Tuote: AH2EQX Malli: 21500G-500Ristiviite: 26CY74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTislauspullo
ASTME438
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi
Koko16.9 oz.
SulkeminenEi
SulkemistyyppiTulppa
TyyliSuoraan
Tyyppitislaamalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)24.43
Laivan leveys (cm)15.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 21500G-1000 Tislauspullo 1000mL Kirkas lasi | AH2EQW 26CY73 21500G-100034 oz.1€440.41
KIMBLE CHASE 26015-125 Engler Tislauspullo, 125 ml, Borosilikaattilasi, Tulppa, 24Pk | CJ2CQR 52NL28 26015-125-24€1,093.18
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 26246-500 kolmikaulainen pyöreäpohjainen tislauspullo, 500 ml, borosilikaattilasi | CJ3QXV 52NH84 26246-500-1€427.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 21500G-500 tislauspullo 500mL lasikirkas
€424.74 / yksikkö