Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 179700-2119 Sovittimen sisääntulo Läpinäkyvä 19/22

Varastossa
Tuote: AH2ENA Malli: 179700-2119Ristiviite: 26CX67

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
VäriLäpinäkyvä
MateriaaliLasi
Kokonaispituus47mm
TyyppiTuloaukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alaosan suu koko: 19/22

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
KIMBLE CHASE 179000-2440 -adapterin läpikuultava läpinäkyvä 24/40 | AH2EML 26CX54 179000-2440290mm€132.48
KIMBLE CHASE 179700-0514 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 14/20 | AH2EMM 26CX55 179700-051461mm€90.43
KIMBLE CHASE 179700-0519 Sovittimen sisääntulo Läpinäkyvä 19/22 | AH2EMN 26CX56 179700-051952mm€103.11
KIMBLE CHASE 179700-0524 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 24/40 | AH2EMP 26CX57 179700-052475mm€95.97
KIMBLE CHASE 179700-0529 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 29/42 | AH2EMQ 26CX58 179700-0529-€107.49
KIMBLE CHASE 179700-0814 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 14/20 | AH2EMR 26CX59 179700-081450mm€90.41
KIMBLE CHASE 179700-0819 Adapterin sisääntulo Läpinäkyvä 19/22 | AH2EMT 26CX60 179700-081952mm€98.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 179700-2119 Sovittimen sisääntulo Läpinäkyvä 19/22
€91.18 / yksikkö