Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK XC-3 ulostulorungon vaarallinen sijainti C 1 tuuman napa | AD9PRF 4TZN2

KILLARK XC-3 Ulostulon runko Vaarallinen sijainti C 1 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AD9PRF Malli: XC-3Ristiviite: 4TZN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutlet-runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliC
Koko11.5 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 85
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
MateriaaliAlumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoHinta
KILLARK GECLT-1 Outlet Body Style L 1/2 tuuman Aluna | AC2NHG 2LLN8 GECLT-1L19 kuparia.1 / 2 "€130.33
KILLARK XC-1 Ulostulon runko Vaarallinen sijainti C 1/2 tuuman napa | AD9PRD 4TZL9 XC-1C4.3 ov. sisään.1 / 2 "€126.70
KILLARK XC-2 Ulostulon runko Vaarallinen sijainti C 3/4in napa | AD9PRE 4TZN1 XC-2C6.5 ov. sisään.3 / 4 "€146.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK XC-3 Ulostulon runko Vaarallinen sijainti C 1 tuuman napa
€199.80 / yksikkö