Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-4 MHN-B uros-kuusikulmainen nänni messinki Mnpt | AA9HPM 1DGA7

PARKER 6-4 MHN-B supistava uros kuusiokolonippa messinki Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HPM Malli: 6-4 MHN-BRistiviite: 1DGA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä uros-kuusikulmasta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus1.45 "
Max. Paine4000 psi
Putken koko3 / 8 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-2 MHN-B uros kuusikulmainen nänni messinki Mnpt | AA9HPK 1DGA5 4-2 MHN-B5 / 8 "1.25 "4100 psi1 / 4 "x 1 / 8"€19.87
PARKER 8-4 MHN-B uros kuusikulmainen nänni messinki Mnpt | AA9HPP 1DGA9 8-4 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"€35.11
PARKER 8-6 MHN-B uros-kuusikulmainen nänni messinki AA9HPQ 1DGB1 8-6 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€27.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-4 MHN-B supistava uros kuusiokolonippa messinki Mnpt
€22.34 / yksikkö