Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VZRPF12WW Valaisinlinssi Led Ccsaus | AG2AAB 30YJ63

KILLARK VZRPF12WW Fixture Linssi Led Ccsaus

Varastossa
Tuote: AG2AAB Malli: VZRPF12WWRistiviite: 30YJ63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€669.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslinssi
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 55 astetta C.
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Korkeus2 13 / 64 "
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiLED
Pituus12.125 "
AsennusPinta tai ripustettu
Jännite120 ja 277
Leveys12.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9405920000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Luokka I, II, III, sopii märkiin paikkoihin
    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VZRPF12WW Fixture Linssi Led Ccsaus
€669.35 / yksikkö